Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PatchSee PCI6 FTP 3.1m Netzwerkkabel Schwarz 3,1 m Cat6a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PatchSee PCI6 FTP 3.1m Netzwerkkabel Schwarz 3,1 m Cat6a
PatchSee PCI6 FTP 3.1m Netzwerkkabel Schwarz 3,1 m Cat6a
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6076182
Hersteller:
     PatchSee
Herst.-Nr.:
     PCI6-F/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3.1 m
Kabelstandard
Cat6a
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 48 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.