Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PatchSee PCI6 FTP 1.8m Netzwerkkabel Schwarz 1,8 m Cat6a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PatchSee PCI6 FTP 1.8m Netzwerkkabel Schwarz 1,8 m Cat6a
PatchSee PCI6 FTP 1.8m Netzwerkkabel Schwarz 1,8 m Cat6a
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6076188
Hersteller:
     PatchSee
Herst.-Nr.:
     PCI6-F/6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Kabelstandard
Cat6a
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.