Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 518.0380


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 518.0380
KS Tools 518.0380
KS Tools 518.0380
KS Tools 518.0380
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60824875
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     4042146221150
EAN/GTIN:
     4042146221150
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel (offen)
doppelringschlüssel (offen)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
128 mm
Gewicht
50 g
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Produktfarbe
Chrom
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
10 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.