Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NS104-87 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NS104-87 Maulschlüssel
Bahco NS104-87 Maulschlüssel
Bahco NS104-87 Maulschlüssel
Bahco NS104-87 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60898422
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NS104-87
EAN/GTIN:
     7314150294886
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelringschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
355 mm
Gewicht
3915 g
Merkmale
Material
Aluminium-Bronze
Produktfarbe
Kupfer
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
87 mm
Zertifizierung
DIN 7444
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 528,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,34*
€ 734,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,70*
€ 724,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,77*
€ 679,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,90*
€ 661,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,76*
€ 629,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.