| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-60943254 Herst.-Nr.: 53273 EAN/GTIN: 4003318532733 |
| |
|
| | |
| Sichern Sie Ihre Eingangstüren mit diesem Tür-Zusatzschloss mit Wendeschlüssel.
Ihre Türen müssen zuverlässig verschlossen sein. Auf dieses robuste Tür-Zusatzschloss ist Verlass. Das Schloss ist VdS-anerkannt und wird mit dem ABUS Pfaffenhain Zylinder KV356 geliefert. Die starke Wanderverankerung und der stabile Ovalriegel aus Vollstahl schützen vor Einbrechern und anderen unliebsamen Gästen. Einmal montiert, hält das Schloss einem Druck von über einer Tonne stand. In der Standardversion kommt es mit einem Innen- und Außenzylinder der Serie EC550, inklusive drei Schlüsseln. Das Schloss wird innen und außen mit einem Wendeschlüssel verriegelt. Weitere Informationen: Lieferumfang | Montageset | Ja | | Schrauben enthalten | Ja | | Anzahl an beigefügten Steckschlössern | 3 Stück(e) | Merkmale | Produkttyp | Felgenschloss | | Haftkraft | 1000 kg | | Material | Stahl | | Zweck | Drinnen | | Produktfarbe | Weiß | | Ausführung | Matte | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 54 mm | | Tiefe | 135 mm | | Breite | 75 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |