Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 133SGM-105 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 133SGM-105 Maulschlüssel
Bahco 133SGM-105 Maulschlüssel
Bahco 133SGM-105 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60980260
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     133SGM-105
EAN/GTIN:
     7314151828530
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Schlag-Maulschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
485 mm
Gewicht
11500 g
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Grau
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
105 mm
Zertifizierung
DIN 133
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 351,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,02*
€ 496,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,66*
€ 493,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,26*
€ 460,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,39*
€ 447,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,63*
€ 418,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.