Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic VPC14-WP-3 Eingebetteter Computer 2,4 GHz Intel® Core™ i5 128 GB SSD 8 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Viewsonic VPC14-WP-3 Eingebetteter Computer 2,4 GHz Intel® Core™ i5 128 GB SSD 8 GB
Viewsonic VPC14-WP-3 Eingebetteter Computer 2,4 GHz Intel® Core™ i5 128 GB SSD 8 GB
Viewsonic VPC14-WP-3 Eingebetteter Computer 2,4 GHz Intel® Core™ i5 128 GB SSD 8 GB
Viewsonic VPC14-WP-3 Eingebetteter Computer 2,4 GHz Intel® Core™ i5 128 GB SSD 8 GB
Viewsonic VPC14-WP-3 Eingebetteter Computer 2,4 GHz Intel® Core™ i5 128 GB SSD 8 GB
Artikel-Nr.:
     173-3127843
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VPC14-WP-3
EAN/GTIN:
     766907964745
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.4 GHz
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessor
i5-6500
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 der sechsten Generation
Bus Typ
DMI3
Prozessor-Serien
Intel Core i5-6500 Desktop series
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics 530
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien
SSD
Zertifikate
Zertifizierung
FCC, FCC ID, IC ID, cTUVus, CE, CB, RED, RCM
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Intel HD-Audio-Technik
Ja
Graphics
14 nm
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® 64
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion
1,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Small Business Advantage (SBA) Version
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® TSX-NI-Version
1,00
Intel® Unite unterstützt
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1900 g
Paketgewicht
2400 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
95 W
Stromversorgung - Eingang Spannung
110 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.267,11*
€ 1.309,81*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.623,11*
€ 1.676,68*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.309,81*
€ 1.558,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.298,70*
€ 1.545,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.286,36*
€ 1.530,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.267,11*
€ 1.507,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.