Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Rally Mic Pod Hub Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Rally Mic Pod Hub Graphit
Logitech Rally Mic Pod Hub Graphit
Logitech Rally Mic Pod Hub Graphit
Logitech Rally Mic Pod Hub Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE9-61071987
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     939-001647
EAN/GTIN:
     0097855143143
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
48 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
278.9 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Montageset
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
16 mm
Merkmale
Produktfarbe
Graphit
Unterstützte Positionierung
Tisch/Bank
Markenkompatibilität
Logitech
Kompatible Produkte
Rally, Rally Plus
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
134 mm
Höhe des Versandkartons
140 mm
Warentarifnummer (HS)
85299097
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,80*
€ 222,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,73*
€ 215,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,27*
€ 209,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,02*
€ 207,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,29*
€ 196,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YB00J0-M1UA00
ab € 65,24*
Ähnlich
Cherry
JA-2200-2
ab € 44,17*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-R-RGB-BLACK
ab € 96,27*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-X-RGB-BLACK
ab € 150,49*
Ähnlich
Cherry
JA-0710
ab € 53,14*
Ähnlich
Jabra
23089-889-979
ab € 47,91*
Ähnlich
Jabra
26599-889-989
ab € 146,43*
Ähnlich
Jabra
26599-889-999
ab € 122,53*
Ähnlich
Jabra
28599-999-999
ab € 263,38*
Ähnlich
Jabra
4993-829-209
ab € 22,60*
Ähnlich
Jabra
6399-829-209
ab € 51,87*
Ähnlich
Jabra
9559-553-111
ab € 200,64*
Ähnlich
Jabra
9556-583-111
ab € 221,36*
Ähnlich
Jabra
9559-583-111
ab € 232,51*
Ähnlich
Corsair
CA-9011296-EU
ab € 156,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.