Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXAS-BA0014 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXAS-BA0014 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXAS-BA0014 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXAS-BA0014 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXAS-BA0014 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-61111435
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXAS-BA0014
EAN/GTIN:
     5706998284112
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
289 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
272 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
289 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
200 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
<ul><li>X450LA</li><li>F552CL</li><li>K550LB</li><li>P550LC</li></ul>
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Asus
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2600 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Anzahl Batteriezellen
4
Batteriekapazität
38.7 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.