Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 63917 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 63917 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 63917 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 63917 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 63917 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 63917 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 63917 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 63917 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 63917 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 63917 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-61146683
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     63917
EAN/GTIN:
     4043619639175
Suchbegriffe:
M2 Controller
An diesen Konverter von Delock kann eine M.2 SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format angeschlossen werden. Der Konverter kann an einen SATA Pin 8 Power Stecker angeschlossen werden und benötigt dabei keine zusätzliche Stromversorgung. Weiterhin kann der Konverter an einen Standard SATA Anschluss angeschlossen werden, dabei muss eine Stromversorgung am 4 Pin Stromanschluss angelegt werden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
SATA
Ausgangsschnittstelle
M.2
Anzahl der M.2 (B) -Steckplätze
1
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
11 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.