Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CBL-PWEX-1016-3 Internes Stromkabel 0,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CBL-PWEX-1016-3 Internes Stromkabel 0,2 m
Supermicro CBL-PWEX-1016-3 Internes Stromkabel 0,2 m
Supermicro CBL-PWEX-1016-3 Internes Stromkabel 0,2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-61153419
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CBL-PWEX-1016-3
EAN/GTIN:
     672042333899
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
8-pin(4+4) EPS12V
Anschluss 2
8-pin(4+4) EPS12V
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Zertifizierung
REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.