Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDT G3000-LW ELW WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TDT G3000-LW ELW WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G
TDT G3000-LW ELW WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G
TDT G3000-LW ELW WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G
TDT G3000-LW ELW WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G
TDT G3000-LW ELW WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G
TDT G3000-LW ELW WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G
Artikel-Nr.:
     CIDE9-61153451
Hersteller:
     TDT
Herst.-Nr.:
     04-0420-3001-095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DSL Router
Dachantenne
4G Router
LTE Router
Der ELW-Router mit Mobilfunk, WLAN und GPS wird nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt und eignet sich durch seine hohe Flexibilität besonders für den Einsatz im BOS-Umfeld. Der Router bietet Einsatzkräften einen ortsunabhängigen High-Speed Internetzugang mit extrem hoher Ausfallsicherheit. Wichtig hierfür sind der Connection Manager – das intelligente Backup-Management des VPN-Routers – und die Unterstützung von zwei SIM-Karten (Dual-SIM-Support). Der ELW-Router wird mit einem umfangreichen BOS-Fahrzeugkit geliefert: Dieses enthält eine Hochleistungsantenne zur Dachmontage mit 5 integrierten Antennen für 2G/3G/4G, WiFi und GPS sowie auch einen Einbauwinkel, DIN-Schienen Klipp, Kabel etc. Der TDT-MultiWAN-Manager ist das Herzstück des Routers. Hier lassen sich alle Schnittstellen wie PPP- und WAN-Verbindungen sowie logische Verbindungen (z.B. IPSec) steuern. Der Connection Manager bietet die Möglichkeit, beliebige Backup-Strategien zu realisieren. Die 2G-,3G - sowie 4G- Funkanbindung erfolgt über ein Multiband Modem, das die Frequenzbänder von LTE, HSPA+, HSDPA/HSUPA, UMTS, EDGE und GPRS beherrscht. Mit LTE (LTE = Long Term Evolution) steht dem VPN-Router eine noch größere Bandbreite zur Verfügung. Eine detaillierte Erklärung zu LTE finden Sie zum Beispiel auf unserer Webseite unter www.tdt.de/lte. Zusätzlich kann der Router über ein via Ethernet angeschlossenes externes DSL-Modem an einem Festanschluss betrieben werden. Der MultiWAN-Manager bietet die Möglichkeit, diese Verbindung in das Backup-Szenario zu integrieren. Der G3000-LW-ELW kann problemlos, via permanent aufgebautem VPN-Tunnel, in ein Leitstellen- oder Behördennetz eingebunden und so mittels privater IP-Adressierung direkt erreicht werden. DynDNS ist in diesem Fall für den Zugriff nicht erforderlich, lässt sich aber jederzeit einrichten. Für höchste Sicherheit bei der Datenübertragung sorgen die voll implementierten Standards IPSec und OpenVPN. Die Authentifizierung erfolgt wahlweise durch hinterlegte Zertifikate oder Pre-Shared Keys. Dabei unterstützt der VPN-Router alle modernen Verschlüsselungsalgorithmen wie AES oder 3DES mit bis zu 256 Bit Schlüssellänge. Endgeräte können über den schnellen WLAN ac-Standard mit 2,4 und 5 GHz oder an den 3 Ethernet-Ports angeschlossen werden. Um Ihr Netzwerk sicher vor Angriffen zu schützen, steht Ihnen eine konfigurierbare High-Security-Firewall zur Verfügung, die sich durch Regeln und Skripte auf die eigenen Anforderungen anpassen lässt. Das integrierte GPS erlaubt die Übertragung der exakten geografischen Position des Routers. Die GPS-Daten können als NMEA-Stream an einen PC übertragen werden (z.B. zur Anbindung an Touratech QV). Zur Konfiguration steht Ihnen ein Webinterface mit einer komfortablen Oberfläche zur Verfügung (siehe Handbuch). Damit ist der VPN-Router sowohl lokal als auch aus der Ferne konfigurierbar. Experten können den ELW-Router auch per CLI (Command Line Interface) anpassen.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tragbarer Router
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, AES, IPSec, SNMP, SSH, TKIP, WEP, WPA, WPA2
Firewall
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
1299 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Modulation
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, QPSK
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
MIMO
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
Dual-SIM Unterstützung
Ja
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
unterstützte 4G-Bandbreiten
800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz
SIM-Kartentyp
MiniSIM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Anzahl VPN-Tunnels
400
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
RS-232 port
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
188 mm
Tiefe
157 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
850 g
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Speicherkapazität
2048 MB
Flash-Speicher
512 MB
Upgradefähige Firmware
Ja
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antenne Steckertyp
RP-SMA
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom
Schnellstartübersicht
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.496,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.646,65*
€ 1.959,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.634,46*
€ 1.945,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.575,19*
€ 1.874,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.536,91*
€ 1.828,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.496,39*
€ 1.780,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDT
00-0040-5402-005
ab € 22,40*
Zubehör
TDT
05-0001-0002-027
ab € 391,07*
Zubehör
TDT
00-0002-0384-001
ab € 82,39*
Zubehör
TDT
00-0200-0168-001
ab € 13,30*
Zubehör
TDT
04-9999-0000-006
ab € 24,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.