Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET STT-RJ11 Klemmenblockzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET STT-RJ11 Klemmenblockzubehör
ALLNET STT-RJ11 Klemmenblockzubehör
ALLNET STT-RJ11 Klemmenblockzubehör
ALLNET STT-RJ11 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-61163186
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     STT-RJ11
EAN/GTIN:
     4038816155283
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
11 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.