Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer AC Adapter 90W Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer AC Adapter 90W Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Acer AC Adapter 90W Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6139806
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     AP.09001.023
EAN/GTIN:
     5704327673217
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
90 W
Ausgangsspannung
19 V
Ausgangsstrom
4.74 A
Kompatibilität
Aspire 4935G, Aspire 5930G, Aspire 6930G, Aspire 6930ZG, Aspire 6935G, Aspire 7730G, Aspire 7730ZG, Aspire 8530, Aspire 8530G, Aspire 8730, Aspire 8730G, Aspire 8730ZG, Aspire 8930G, Extensa 5630ZG, Extensa 7630ZG, Travelmate 6593, Travelmate 6593G, Gateway NO50T, Packard Bell EasyNote LJ65, Packard Bell EasyNote LJ67, Packard Bell SJV70 MV ENLJ65, Packard Bell SJV70 PU ENLJ61
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
30 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
MBA1036
ab € 15,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.