Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLIM Patchcords SLIM Light STP Netzwerkkabel Grau 0,25 m Cat6 U/FTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLIM Patchcords SLIM Light STP Netzwerkkabel Grau 0,25 m Cat6 U/FTP (STP)
SLIM Patchcords SLIM Light STP Netzwerkkabel Grau 0,25 m Cat6 U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62225906
Hersteller:
     SLIM Patchcords
Herst.-Nr.:
     PKW-LIGHT-STP-K6 0.25
EAN/GTIN:
     9120064016043
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Nach den jahrelang bewährten Slimpatchkabeln in fl acher Form haben wir nun einen weiteren Schritt gemacht und das runde Slimpatchkabel entworfen.
Die geschirmte Version ist ein doppelt geschirmtes Patchkabel (F/FTP) mit einem Durchmesser von nur knapp 4mm!
Auch diese Kabel sind wieder für Gigabit Ethernet und PoE geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
36
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.