Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLIM Patchcords SLIM Tough STP Netzwerkkabel Grau 1 m Cat6 U/FTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLIM Patchcords SLIM Tough STP Netzwerkkabel Grau 1 m Cat6 U/FTP (STP)
SLIM Patchcords SLIM Tough STP Netzwerkkabel Grau 1 m Cat6 U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62226796
Hersteller:
     SLIM Patchcords
Herst.-Nr.:
     PKW-TOUGH-STP-K6 1.0
EAN/GTIN:
     9120064017347
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Wirewin KAT6 Slimpatchkabel mit verstarktem Nylonmantel

Um die Slimpatchkabel auch fur Einsatze in harteren Umgebungen einsatztauglich zu machen, bieten wir ab sofort auch die Moglichkeit unsere Slimpatchkabel mit einem zusatzlichen Nylonmanten zu bekommen. Der gewebte Nylonmantel macht das Kabel robuster, ohne jedoch zu sehr aufzutragen. Gleichzeitig verheddert sich das Kabel durch den speziellen Mantel nicht leicht und man kann es sehr einfach wieder auseinandernwickeln. Daher ist diese Form des Kabels auch optimal geeignet fur Anwendungen au?erhalb der Serverschranke, wie z.B.: in Notebooktaschen oder fur fl iegende Patchkabelverbindungen die oft gewechselt werden. Den Mantel gibt es nur in einer Farbe. Die Farbunterscheidung von Diensten erfolgt uber die unterschiedliche Tullenfarbe.

- Kategorie 6 Patchkabel mit verstarktem Nylonmantel
- Schirmung: U/FTP geschirmt
- 4 Paare, verdrillt
- Kabelstarke: AWG36 100% Kupfer
- Mantel: PVC, LSOH auf Wunsch
- Standardfarben: Grau, Gelb, Rot, Grun und Blau
- 9 verschiedene Langen
- Neues innovatives Tullendesign
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
36
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.