Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8003 A Ratschenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 8003 A Ratschenschlüssel
Wera 8003 A Ratschenschlüssel
Artikel-Nr.:
     4012-281962
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004003001
EAN/GTIN:
     4013288174017
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarre Zyklop Metal mit Durchsteckvierkant. Schlanke Bauform zum Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen. Durch die Doppelklinkenkonstruktion wird aus 38 robusten Zähnen eine 76er Feinzahn-Teilung mit einem Rückholwinkel von nur 4,7° ermöglicht. Sehr leichtgängiger Richtungswechsel durch unverlierbaren Durchsteckvierkant erstmals auch mit einer sicheren Nussverriegelungsfunktion. Geschmiedete Vollmetallknarre (Chrom-Molybdän) für besonders hohe Robustheit bei langer Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Griffe enthalten
Ratschengriff
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Ratschengriffantriebsgröße
1/4 "
Merkmale
Produkttyp
Ratschenschlüssel
Produktfarbe
Chrom
Korrosionsbeständig
Ja
Ergonomische Griffe
Ja
Schnellfreigabesystem
Ja
Zertifizierung
CE
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
16
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 28,89*
€ 34,39*
6 Tage
14
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 31,69*
€ 37,47*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 30,29*
€ 37,50*
3 Tage
16
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 32,74*
€ 39,69*
1 Tag
16
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 34,30*
€ 40,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05004033001
ab € 32,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.