Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8100 SC 8 Steckschlüssel-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 8100 SC 8 Steckschlüssel-Set
Wera 8100 SC 8 Steckschlüssel-Set
Artikel-Nr.:
     4012-281976
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004078001
EAN/GTIN:
     4013288173881
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Knarrenringschlüssel-Satz
Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum. Völlig neues Knarrensatz-Gefühl dank neuartiger textiler Boxen mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit. Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Griffe enthalten
Ratschengriff
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Ratschengriffantriebsgröße
1/2 "
Anzahl der Laufwerkbuchsen
10
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 mm
Verlängerungsstange
Ja
Länge der Verlängerungsstange
250 mm
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüssel-Set
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Korrosionsbeständig
Ja
Ergonomische Griffe
Ja
Schnellfreigabesystem
Ja
Zertifizierung
CE
Angebote (45)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
44
pro Stück
€ 5,90*
ab € 91,58*
€ 104,97*
6 Tage
47
pro Stück
Frei Haus
ab € 100,04*
€ 114,42*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 97,77*
€ 114,45*
2 Tage
44
pro Stück
Frei Haus
ab € 97,43*
€ 117,21*
3 Tage
46
pro Stück
Frei Haus
ab € 104,32*
€ 122,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05057520001
ab € 1,88*
Zubehör
Wera
05004064001
ab € 28,28*
Zubehör
Wera
05057710001
ab € 1,56*
Zubehör
Wera
05057715001
ab € 1,56*
Zubehör
Wera
05066901001
ab € 2,53*
Zubehör
Wera
05066900001
ab € 2,55*
Zubehör
Wera
05066902001
ab € 2,53*
Zubehör
Wera
05066905001
ab € 2,55*
Zubehör
Wera
05066910001
ab € 2,77*
Zubehör
Wera
05066915001
ab € 2,79*
Zubehör
Wera
05066920001
ab € 2,97*
Zubehör
Wera
05066925001
ab € 3,21*
Zubehör
Wera
05057525001
ab € 2,30*
Zubehör
Wera
05057515001
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.