Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8100 SB 6 Steckschlüssel-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 8100 SB 6 Steckschlüssel-Set
Wera 8100 SB 6 Steckschlüssel-Set
Artikel-Nr.:
     4012-281969
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004046001
EAN/GTIN:
     4013288173911
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum. Völlig neues Knarrensatz-Gefühl dank neuartiger textiler Boxen mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit. Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Griffe enthalten
Ratschengriff
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Ratschengriffantriebsgröße
3/8 "
Anzahl der Laufwerkbuchsen
9
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
8,10,12,13,15,16,17,18,19 mm
Aufbewahrungsbox
Ja
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüssel-Set
Produktfarbe
Schwarz, Chrom, Grün
Anzahl der Buchsenpunkte
9
Korrosionsbeständig
Ja
Ergonomische Griffe
Ja
Schnellfreigabesystem
Ja
Zertifizierung
CE
Angebote (44)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
51
pro Stück
€ 5,90*
ab € 89,64*
€ 105,37*
3 Tage
28
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,57*
€ 107,75*
1 Tag
52
pro Stück
€ 4,95*
ab € 108,19*
€ 112,78*
6 Tage
49
pro Stück
Frei Haus
ab € 97,97*
€ 114,91*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 95,29*
€ 114,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,37*
€ 125,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003550001
ab € 36,71*
Zubehör
Wera
05059610001
ab € 1,58*
Zubehör
Wera
05059615001
ab € 1,58*
Zubehör
Wera
05059620001
ab € 1,58*
Zubehör
Wera
05059625001
ab € 2,62*
Zubehör
Wera
05003590001
ab € 9,13*
Zubehör
Mapa
840018
ab € 9,14*
Zubehör
RS Pro
7100659
ab € 33,37*
Zubehör
RS Pro
253172
ab € 29,05*
Zubehör
RS Pro
5417324
ab € 38,48*
Zubehör
RS Pro
487280
ab € 188,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.