Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 95154 Netzwerkkabel Weiß 5 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 95154 Netzwerkkabel Weiß 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 95154 Netzwerkkabel Weiß 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 95154 Netzwerkkabel Weiß 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 95154 Netzwerkkabel Weiß 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 95154 Netzwerkkabel Weiß 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6229039
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95154
EAN/GTIN:
     4040849951541
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Höhe
1.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Flach
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
32/7
Frequenz
250 MHz
Biegeradius (min.)
12 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.