Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 95157 Netzwerkkabel Weiß 15 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 95157 Netzwerkkabel Weiß 15 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 95157 Netzwerkkabel Weiß 15 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 95157 Netzwerkkabel Weiß 15 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 95157 Netzwerkkabel Weiß 15 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 95157 Netzwerkkabel Weiß 15 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6229042
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95157
EAN/GTIN:
     4040849951572
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Höhe
1.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
15 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Flach
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
32/7
Frequenz
250 MHz
Biegeradius (min.)
12 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.