Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 26914 Platzdeckchen Rund Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 26914 Platzdeckchen Rund Silber
Zeller Present 26914 Platzdeckchen Rund Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62299536
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     26914
EAN/GTIN:
     4003368269146
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen
Dieses hochwertige Platzset aus PVC verleiht jedem Essen eine besondere Atmosphäre und schont gleichzeitig die Oberfläche Ihres Tisches. Die wunderbare Tischdekoration überzeugt nicht nur durch trendiges Design sondern auch durch seine Strapazierfähigkeit. Geht beim Essen mal was daneben, einfach mit einem nassen Tuch abwischen. Sie können das Platzset auch als dekorative Unterlagen für Vasen, Obstschalen und vieles mehr benutzen.
Weitere Informationen:
Design
Form
Rund
Produktfarbe
Silber
Färbung
Monochromatisch
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Länge (mm)
380 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.