| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-62317049 Herst.-Nr.: 81750 EAN/GTIN: 757120817505 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses OM4 Duplex Multimode-Glasfaserkabel eignet sich hervorragend für den Anschluss von 40GBase-SR4-, 100GBase-SR10-, SFP+- und QSFP+-Sende-Empfängern für 40- und 100-Gigabit-Netzwerkverbindungen. Dieses Kabel bietet eine Rückwärtskompatibilität mit vorhandenem 50/125-Equipment und die Leistungsreserve, die zur Unterstützung von LED- und VCSEL-Laserlichtquellen und 40- oder 100-Gigabit-Ethernet-Anwendungen in Rechenzentren und Verteilerschränken erforderlich ist. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85447000 | Merkmale | Kabellänge | 2 m | ![](/p.gif) | Lichtleitertyp | OM4 | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | LC | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | LC | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Violett | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | ![](/p.gif) | Vollduplex | Ja | ![](/p.gif) | Lochdurchmesser | 50 µm | ![](/p.gif) | Verkleidungsdurchmesser | 125 µm | ![](/p.gif) | Kabel mode struktur | Multi-Modus | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 100 Gbit/s |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |