| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-62326226 Herst.-Nr.: 70940 EAN/GTIN: 0506018039013 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SureFlap - Haustierklappen Zubehör
Innovative Lösungen für den Freigang Ihres Haustieres. Für Einzel- oder Mehrtierhaushalte geeignet. Diese Tunnelverlängerung in braun kann verwendet werden, um den Tunnel der SureFlap Mikrochip Katzenklappe Artikel-Nr. 70936 oder der DualScan Mikrochip Katzenklappe Artikel-Nr. 70942 bei Anbringung in einer Wand zu verlängern. Die Tunnelverlängerung passt genau auf den Tunnel der Katzenklappe. Es können mehrere Verlängerungen aufgesteckt werden, um einen Tunnel beliebiger Länge zu bilden. Der Tunnel der Sureflap Mikrochip Katzenklappen und der DualScan Katzenklappe ist jeweils 70 mm lang und wird mit jeder Tunnelverlängerung um 50 mm verlängert. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 200 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 60 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 260 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 60 g | Merkmale | Produkttyp | Tunnel element | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Braun | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Haustiertyp | Katze | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Segula | ![](/p.gif) | Kompatibilität | 70936, 70942 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |