Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Dark Rock Pro TR4 Prozessor Kühler 120/135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! Dark Rock Pro TR4 Prozessor Kühler 120/135 mm
be quiet! Dark Rock Pro TR4 Prozessor Kühler 120/135 mm
be quiet! Dark Rock Pro TR4 Prozessor Kühler 120/135 mm
be quiet! Dark Rock Pro TR4 Prozessor Kühler 120/135 mm
be quiet! Dark Rock Pro TR4 Prozessor Kühler 120/135 mm
be quiet! Dark Rock Pro TR4 Prozessor Kühler 120/135 mm
be quiet! Dark Rock Pro TR4 Prozessor Kühler 120/135 mm
be quiet! Dark Rock Pro TR4 Prozessor Kühler 120/135 mm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62327038
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BK023
EAN/GTIN:
     4260052186985
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel F
CPU Lüfter Sockel TR4
cpu lüfter sockel tr4
IMMENSE KÜHLLEISTUNG
Für AMD TR4 Mainboards
Kompromisslos leise Kühlung der Superlative für anspruchsvolle, übertaktete Systeme. Der Dark Rock Pro TR4 erzielt eine massive Performance von beeindruckenden 250W TDP und sichert niedrige Systemtemperaturen selbst dann, wenn die CPU auf Hochtouren läuft.

NAHEZU UNHÖRBARER BETRIEB
Sogar bei 100% Auslastung nur 24,3dB(A)
Die zwei Silent Wings PWM Lüfter sind mit langlebigen Fluid-Dynamic-Lagern, laufruhigen 6-Pol-Motoren und luftstromoptimierten Lüfterblättern ausgestattet. Der Frontlüfter ist ein Silent Wings 3, der mit seinem trichterförmigen Rahmen für einen extrem hohen Luftdruck sorgt. Am Kühlkörper angebrachte vibrationsisolierende Elemente ermöglichen eine entkoppelte Lüftermontage.

HOCHENTWICKELTES DESIGN
Der Schlüssel zur High-End-Kühlung
Der Dark Rock Pro TR4 verfügt über sieben fortschrittliche 6mm Hochleistungs-Heatpipes, die für eine maximale Wärmeleitfähigkeit sorgen. Luftstromoptimierte, wellenförmige Kühllamellen mit kleinen Punkten an der Oberfläche erhöhen die Luftzirkulation. Durch eine spezielle Beschichtung mit Keramikpartikeln wird eine perfekte Wärmeübertragung sichergestellt.

DOUBLE-TOWER BAUWEISE
Leistungsstarke Kühlung der Komponenten
Der Dark Rock Pro TR4 verfügt über zwei Kühlkörper aus Aluminium. Aussparungen an den Kühllamellen steigern die RAM-Kompatibilität. Für außergewöhnliche Kühlungsanforderungen besteht die Möglichkeit, zu den zwei vorinstallierten Lüftern einen weiteren 120mm Lüfter anzubringen.

BENUTZERFREUNDLICHE ELEGANZ
Stylish und einfach in der Handhabung
Das mitgelieferte Installations-Kit ist komplett schwarz und passt sich optimal an das Design des Kühlers an. Die Montage funktioniert mühelos und anwenderfreundlich von oben auf das Mainboard. Die Abdeckung aus gebürstetem Aluminium mit einem edlen Diamond-Cut verleiht dem High-End Kühler den letzten Schliff.
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
0.08 A
Thermal Design Power (TDP)
250 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1180 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
135 x 135 x 22 mm
Durchmesser Wärmerohre
6 mm
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
181 mm
Verpackungshöhe
212 mm
Paketgewicht
1580 g
Design
Material
Aluminium
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anzahl Wärmerohre
7
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
561 mm
Höhe des Versandkartons
459 mm
Sonstige Funktionen
Wärmeleitpaste
Ja
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
300000 h
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Ventilator
Montageset
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
120/135 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket TR4, Socket sTRX4
Kompatible Prozessoren
AMD Ryzen
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1500 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
12.8 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
24.3 dB
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.