Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SureFlap TUN001 Teil/Zubehör für Hunde-/Katzentür Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SureFlap TUN001 Teil/Zubehör für Hunde-/Katzentür Weiß
SureFlap TUN001 Teil/Zubehör für Hunde-/Katzentür Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62327061
Hersteller:
     SureFlap
Herst.-Nr.:
     TUN001
EAN/GTIN:
     5060180390174
Suchbegriffe:
Katzenklappe
Katzenklappentunnel
Katzentür
katzenklappe sureflap
SureFlap - Haustierklappen Zubehör Diese Tunnelverlängerung in weiß kann verwendet werden, um den Tunnel der SureFlap Mikrochip Katzenklappe Artikel-Nr. 70935 oder der DualScan Mikrochip Katzenklappe Artikel-Nr. 70941 bei Anbringung in einer Wand zu verlängern. Die Tunnelverlängerung passt genau auf den Tunnel der Katzenklappe. Es können mehrere Verlängerungen aufgesteckt werden, um einen Tunnel beliebiger Länge zu bilden. Der Tunnel der Sureflap Mikrochip Katzenklappen und der DualScan Katzenklappe ist jeweils 70 mm lang und wird mit jeder Tunnelverlängerung um 50 mm verlängert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
120 g
Merkmale
Produkttyp
Tunnel-Element
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Haustiertyp
Katze
Weitere Suchbegriffe: katzenklappe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SureFlap
SUR001
ab € 85,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.