Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SureFlap DSCF001 Hunde-/Katzentür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SureFlap DSCF001 Hunde-/Katzentür
SureFlap DSCF001 Hunde-/Katzentür
SureFlap DSCF001 Hunde-/Katzentür
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62327301
Hersteller:
     SureFlap
Herst.-Nr.:
     DSCF001
EAN/GTIN:
     5060180390389
Suchbegriffe:
Katzenklappe
Katzenklappentunnel
Katzentür
katzenklappe sureflap
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
7000 g
Einbauraum Breite
171 mm
Einbauraum Höhe
165 mm
Merkmale
Türfarbe
Weiß
Türtyp
Klappe
Material
Kunststoff
Geeignet für
Katze
Sicherheitssperre
Ja
Haustieridentifikation
Ja
Batteriebetrieben
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Weitere Suchbegriffe: katzenklappe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,00*
€ 209,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,48*
€ 205,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,51*
€ 193,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,51*
€ 186,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,26*
€ 177,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,58*
€ 155,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.