Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Pure Power 11 400W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! Pure Power 11 400W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Pure Power 11 400W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Pure Power 11 400W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Pure Power 11 400W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Pure Power 11 400W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
be quiet! Pure Power 11 400W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62340005
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BN292
EAN/GTIN:
     4260052186336
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Das Pure Power 11 400W steht für unvergleichliche Zuverlässigkeit und erstklassige Features. Ob für die Konfiguration eines sehr leisen Systems, die Aufrüstung eines bestehenden PCs oder den Bau eines Multimedia- oder Multi-GPU-Gaming-Systems – das Pure Power 11 bietet die bestmögliche Kombination von Ausstattung, Leistung und Qualität zum äußerst attraktiven Preis.

80 PLUS GOLD ZERTIFIZIERUNG
Das Netzteil erzielt eine Effizienz von 92% und ist 80 PLUS Gold zertifiziert. Ein wahrer Spitzenwert in dieser Leistungsklasse! Und das lohnt sich: Ein geringerer Energieverbrauch führt zu geringeren Kosten, einer besseren Kühlung und leiserem Betrieb.

LEISTUNG UND KOMPATIBILITÄT DER EXTRAKLASSE
400W Dauerleistung und zwei starke 12V-Leitungen sorgen für unvergleichliche Zuverlässigkeit und Stabilität. Das Netzteil verfügt über zwei PCI-Express-Stecker, die einen leistungsstarken Multi-GPU-Betrieb ermöglichen. Ob für den Bau eines besonders leisen PCs oder eines Gaming-Systems: Das Pure Power 11 ist immer die richtige Wahl!

INNOVATIVE TECHNOLOGIE
Durch den Einsatz der Active Clamp- und SR-Technologie ist das Pure Power 11 sehr stabil im Betrieb. Es ist zudem mit einem DC/DC-Wandler ausgestattet, der für eine noch stärkere Spannungsregulierung sorgt – und das sogar bei heftigen Cross-Loads. Damit ist das Netzteil ein zuverlässiger Begleiter für die nächsten Generationen von Prozessoren und Grafikkarten.

AUSSERORDENTLICH LEISER BETRIEB
Der geräuschoptimierte 120mm be quiet! Lüfter erzielt das bestmögliche Gleichgewicht zwischen einwandfreier Kühlung und sehr leisem Betrieb. Durch die luftstromoptimierten Lüfterblätter, die geräuschverursachende Turbulenzen verringern, wird der ausgesprochen leise Betrieb erreicht, für den be quiet! so bekannt ist.

HOCHWERTIG UMMANTELTE KABEL
Die hochwertigen, ummantelten Kabel vereinfachen die Installation, erhöhen den Luftstrom erhöhen und verbessern die Kühlung. Das All-in-one-Kabel verfügt über einen praktischen "Easy Plug"-HDD-Anschluss.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Stromkabellänge Motherboard
450 mm
Anzahl SATA Stromstecker
5
Anzahl der PATA power Verbindungen
2
SATA-Netzkabellänge
450,600,750 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
PCI Express Netzkabellänge
500 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
60 mm
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
400 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Spitzenstrom
450 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
6 A
Leistungsfaktor
0,99
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+12V)
384 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
24 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
24 A
Max Ausgangsstrom (+12V2)
20 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
15 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Haltezeit
29 ms
Effizienz
92 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
96 mm
Paketgewicht
2220 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
326 mm
Höhe des Versandkartons
241 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
2.4
Lagertyp
Gewehr
Sicherheit
CE, CB, TÜV, FCC, cTUVus, RCM, BSMI, CU, CCC
Zertifizierung
ErP, WEEE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Sonstige Funktionen
Schrauben enthalten
Ja
Kabelbinder inklusive
Ja
Geräuschpegel (Leiser Modus,
10.5 dB
Geräuschpegel (Ruhemodus, 50%)
11.4 dB
Geräuschpegel (Volllast-Modus, 100%)
14.9 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1932 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4618686
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.