Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMG Q8921A Fotopapier Weiß Satin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMG Q8921A Fotopapier Weiß Satin
BMG Q8921A Fotopapier Weiß Satin
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62342531
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     Q8921A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Rollenbreite
914 mm
Rollenlänge
30.5 m
Kerndurchmesser
50.8 mm
Merkmale
Oberflächentyp
Satin
Mediengewicht
235 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Weißgrad des Papiers
90
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit
2 Jahr(e)
Printmedien - Glanzniveau
60°
Undurchsichtigkeit
96 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
136.6 mm
Verpackungstiefe
136.6 mm
Verpackungshöhe
939.8 mm
Paketgewicht
6722 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
35 - 55 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.