Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Android Tablets
>
Artikel
Honeywell Thor VM1A 32 GB 20,3 cm (8") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 8.1 Oreo Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-62344699
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
VM1A-L0N-1B2A20E
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Car-PC
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
660
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Leistungen
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Magnetometer
Ja
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
8 "
Display-Auflösung
1280 x 768 Pixel
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Art des Touchscreens
Widerständig
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
214 mm
Tiefe
268 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
2100 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11ad, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 8.1 Oreo
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
32 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Speichermedien
Flash
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
512 GB
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Tablets
Weitere Suchbegriffe:
Fahrzeug Computer
,
Datenerfassungsterminal
,
Datenterminal
,
Handheld
,
Handheld-Terminal
,
Handheldterminal
,
Mobilcomputer
,
Mobile Datenerfassung
,
Mobiles Datenerfassungsgerät
,
Honeywell Tablet
,
Honeywell Tablet-PCs
,
Honeywell TabletPCs
,
Honeywell Tablets
,
Industrie Tablet
,
Industrie Tablets
,
Outdoor Tablet
,
Rugged Tablet
,
Rugged Tablet PC
,
Rugged Tablets
,
Tough Tablet PC
,
Toughpad
,
honeywell datenerfassungsterminal
,
handheld
,
android tablet 8"
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2.403,02*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.560,00*
€ 3.046,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.547,62*
€ 3.031,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.483,77*
€ 2.955,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.443,81*
€ 2.908,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.403,02*
€ 2.859,59
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell Edge Services Gold
Honeywell
SVCVM1A-SG5N
ab € 701,93*
Zubehör
Honeywell Montagekomponente
Honeywell
VMHOLDER4K
ab € 95,45*
Zubehör
Honeywell SVCVM1ASG3N Garantieverlängerung
Honeywell
SVCVM1ASG3N
ab € 392,14*
Zubehör
Honeywell VM1001VMCRADLE Handy-Dockingstation PDA Schwarz
Honeywell
VM1001VMCRADLE
ab € 399,46*
Zubehör
Honeywell VM1002BRKTKIT POS-System-Zubehör Schwarz
Honeywell
VM1002BRKTKIT
ab € 149,92*
Zubehör
Honeywell VM1052CABLE USB-Grafikadapter Schwarz
Honeywell
VM1052CABLE
ab € 57,11*
Zubehör
Honeywell VM1302PWRSPLY Netzteil & Spannungsumwandler
Honeywell
VM1302PWRSPLY
ab € 63,66*
Zubehör
Honeywell VM2276ANTENNA Netzwerk-Antennen-Zubehör
Honeywell
VM2276ANTENNA
ab € 83,93*
Zubehör
Honeywell VM3001VMCRADLE Handy-Dockingstation PDA Schwarz
Honeywell
VM3001VMCRADLE
ab € 583,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen