|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-62351376 Herst.-Nr.: UFB100U533 EAN/GTIN: 4004005023480 |
| |
|
|  |  |
 | 5 IN 1 Ersatzfernbedienung für TV Geräte der Marken: Samsung, LG, Sony, Philips & Panasonic
Unsere universale SCHWAIGER® Fernbedienung ist der ideale Ersatz für jede verlorene, verlegte oder defekte Original-Fernbedienung. Steuern Sie auch weiterhin absolut zuverlässig Ihr TV Gerät der Marke Samsung, LG, Sony, Philips oder Panasonic, wobei die Ersatzfernbedienung mit markenspezifischen Sondertasten dem Original in puncto Design, Komfort und Bedienbarkeit in nichts nachsteht. Ausgestattet mit allen essentiellen Funktionen auf insgesamt 49 Tasten kann das Modell sofort ohne aufwendiges Anlernen für nahezu jeden Fernseher des jeweiligen Herstellers eingesetzt werden. Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Alkali |  | Akku-/Batterietyp | AAA |  | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | Design | Fernbedienung Nutzung | TV |  | Markenkompatibilität | Jede Marke |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Eingangssignal | Drucktasten |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |