| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-62366010 Herst.-Nr.: MUF14UF EAN/GTIN: 888225017382 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Design | Geeignet für | Laptop | ![](/p.gif) | Typ | Rahmenloser Blickschutzfilter | Ergonomie | Maximale Bildschirmgröße | 14 " | ![](/p.gif) | Bildumfang HxW | 319 x 200 mm | Merkmale | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | Technische Details | Zertifizierung | CE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bildschirmfilter laptop 14", bildschirmfilter laptop, bildschirmfilter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |