| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-62366012 Herst.-Nr.: MUF15UF EAN/GTIN: 3760170861395 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Design | Geeignet für | Laptop | ![](/p.gif) | Typ | Rahmenloser Blickschutzfilter | Ergonomie | Maximale Bildschirmgröße | 15 " | ![](/p.gif) | Bildumfang HxW | 355 x 213 mm | Merkmale | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bildschirmfilter laptop 15,6", bildschirmfilter laptop, bildschirmfilter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |