Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE AMD Opteron 2346 HE Prozessor 1,8 GHz 2 MB L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE AMD Opteron 2346 HE Prozessor 1,8 GHz 2 MB L2
HPE AMD Opteron 2346 HE Prozessor 1,8 GHz 2 MB L2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6242384
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     457123-001
EAN/GTIN:
     5704327551454
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
AMD Virtualization Technology
Ja
Merkmale
Marktsegment
Server
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Opteron
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessorsockel
Socket F (1207)
Prozessor Lithografie
65 nm
Prozessor
2346 HE
Grundfrequenz des Prozessors
1.8 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
4
Systembus-Rate
1 GT/s
Prozessor-Cache
2 MB
Prozessor Cache Typ
L2
Diagonal field of view
1.8 GHz
Thermal Design Power (TDP)
55 W
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,09*
€ 258,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,83*
€ 249,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,61*
€ 242,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,10*
€ 236,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,47*
€ 214,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.