Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integral 8GB MICROSDHC MEMORY CARD CLASS 4 MicroSD UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integral 8GB MICROSDHC MEMORY CARD CLASS 4 MicroSD UHS-I
Integral 8GB MICROSDHC MEMORY CARD CLASS 4 MicroSD UHS-I
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6243752
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     INMSDH8G4V2
EAN/GTIN:
     4051709967053
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Verpackungsdaten
Verpackungslänge
8 mm
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
138 mm
Paketgewicht
19 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
0.5 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schreibschutzschalter
Ja
Speicher
Kapazität
8 GB
Flash Card Typ
MicroSD
Schreibgeschwindigkeit
4 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Sonstige Funktionen
Übertragungsrate
4 MB/s
Plug
Ja
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Eingangsspannung
2.7 - 3.6 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.