Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood KNB-45L Zwei-Wege-Radio-Zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kenwood KNB-45L Zwei-Wege-Radio-Zubehör Akku
Kenwood KNB-45L Zwei-Wege-Radio-Zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62510628
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     KNB-45L
EAN/GTIN:
     0019048168399
Suchbegriffe:
Akku Funkgeräte
Akkus für Funkgeräte
Funkgeräte-Akku
Funkgeräteakku
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
17.7 mm
Höhe
114.7 mm
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Kenwood
Kompatibilität
KSC-35, KSC-35S, KSC-35SCR, TK-2302E, TK-3302E, TK-3401DE, TK-D240E, TK-D340E
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.