Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa GC-N0092 Drahtverbinder RJ45 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa GC-N0092 Drahtverbinder RJ45 Grau
Alcasa GC-N0092 Drahtverbinder RJ45 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62515602
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     GC-N0092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Der geschirmte Cat. 6A Netzwerkstecker von Good Connections® eignet sich zum Crimpen an alle gerschirmten und ungeschirmten Netzwerkkabel und ist bis zu 10-gigabit-fähig. Der RJ45 Stecker lässt sich einfach und sicher mit Hilfe der Einfädelhilfe montieren und ist für Kabeldurchmesser bis 8 mm geeignet. Die acht Adern werden in die Einfädelhilfe gesteckt, auf die richtige Länge abgeschnitten und mit Hilfe einer (nicht im Lieferumfang enthaltenen) Crimpzange gecrimpt. Für eine höhere Zugfestigkeit und Sicherheit ist der RJ45 Stecker mit einer Zugentlastung aus Metall ausgestattet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Außendurchmesser
8 mm
Kabeldurchmesser
1.45 mm
Merkmale
Stecker
RJ45
Produktfarbe
Grau
Kabelstandard
Cat7a
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.