Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1890830000 PCB Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 1890830000 PCB Orange
Weidmüller 1890830000 PCB Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62520630
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     4032248500178
EAN/GTIN:
     4032248500178
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
leiterplattensteckverbinder weidmül...
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18.39 g
Breite
52.5 mm
Tiefe
24.2 mm
Höhe
25.2 mm
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Orange
Material
Thermoplastisches Polyester (PBT)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP10
Spannung
300 V
Stromstärke
10.5 A
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,061*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,061*
€ 10,78259
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,511*
€ 10,12809
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,061*
€ 8,40259
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.