| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-625495 Herst.-Nr.: 21.15.9760 EAN/GTIN: 7611990147090 |
| |
|
| | |
| - LWL-Patchkabel in bewährter ROLINE Qualität für die kostengünstige LWL-Verkabelung.
- Die Kabel, mit hochwertigen Steckern konfektioniert, garantieren gute Werte bei Einfügedämpfung und Reflexion.
- Alle Kabel werden als Duplex-Kabel mit den Fasertypen 50/125µm (grau ummantelt) oder 62,5/125µm (orange ummantelt) geliefert
. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Anzahl der Lichtwellenleiter | 2 | Merkmale | Kabellänge | 10 m | | Anschluss 1 | LC | | Anschluss 2 | LC | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Grau, Weiß | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Lichtleitertyp | OM2 | | Lochdurchmesser | 50 µm | | Verkleidungsdurchmesser | 125 µm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |