Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco NS100-110 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco NS100-110 Maulschlüssel
Bahco NS100-110 Maulschlüssel
Bahco NS100-110 Maulschlüssel
Bahco NS100-110 Maulschlüssel
Bahco NS100-110 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62564244
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     NS100-110
EAN/GTIN:
     7314150294329
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
513 mm
Gewicht
12600 g
Merkmale
Material
Aluminium-Bronze
Produktfarbe
Gold
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
110 mm
Zertifizierung
DIN 133
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.225,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.335,33*
€ 1.589,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.317,35*
€ 1.567,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.284,09*
€ 1.528,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.256,54*
€ 1.495,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.225,70*
€ 1.458,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.