| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-626098 Herst.-Nr.: 19.40.1115 EAN/GTIN: 7611990154951 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die ROLINE USV Serie LineSecure arbeitet in line-interaktiver Technik und wird überall dort eingesetzt, wo eine vernünftige Absicherung gewährleistet werden soll. In Bereichen mit starken Spannungsschwankungen regelt die USV über die Buck und Boost Regelung die Differenzen der Eingangs- zur Sollspannung aus. Das Batteriemanagement überwacht die Batterien der USV und lädt diese nur wenn erforderlich; das führt zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Batterien um bis zu 50%.USV Management Software : Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 /Server 2003 / 2008 / 2012 x86/x64,MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x MavericksMAC OS, LINUXRS232 SchnittstelleBetriebszustandsanzeigenBatteriemanagementAutomatische SpannungsregulierungTel/Modem-SchutzSNMP/WEB über optionalen LAN-AdapterSinus-AusgangLieferumfang: USV, Software CD, Kabelsatz. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 6900 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | Design | Produktfarbe | Weiß | Merkmale | USV-Topologie | Line-Interaktiv | ![](/p.gif) | Effizienz | 95 % | Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 226 x 170 x 450 mm | ![](/p.gif) | Nominale Ausgang Spannung | 230 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |