Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1845410000 PCB Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 1845410000 PCB Orange
Weidmüller 1845410000 PCB Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62719685
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     4032248359233
EAN/GTIN:
     4032248359233
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Orange
Material
Wemid
AWG Kabelgröße
24
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Kerngröße
2.5 mm²
Kontaktwiderstand
1.2 mΩ
Spannung
630 V
Stromstärke
17.5 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9082*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2382*
€ 1,47346
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1382*
€ 1,35446
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0582*
€ 1,25926
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9082*
€ 1,08076
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.