Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 97 99 290 Drahtverbinder Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 97 99 290 Drahtverbinder Silber
Knipex 97 99 290 Drahtverbinder Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62817646
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 99 290
EAN/GTIN:
     4003773076377
Suchbegriffe:
Spleissverbinder
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
AWG Kabelgröße
20
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
162 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.