Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom E.306A135J Drehmomentschlüssel Ft-lb,In-lb,Kg-m,Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom E.306A135J Drehmomentschlüssel Ft-lb,In-lb,Kg-m,Nm
Facom E.306A135J Drehmomentschlüssel Ft-lb,In-lb,Kg-m,Nm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62839697
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     E.306A135J
EAN/GTIN:
     3148518349611
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Digital torque wrench
Maßeinheit
Ft-lb,In-lb,Kg-m,Nm
Typ
Elektronisch
Präzision
100 %
Anzahl der Speicheraufzeichnungen
250
Schraubendreher-Bits Größe
9x12, 14x18
Zertifizierung
NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 420,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,70*
€ 587,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,50*
€ 582,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,98*
€ 553,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,30*
€ 522,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,59*
€ 500,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
S.209-100PB
ab € 127,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.