Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 1137800234 Karaffe, Krug & Flasche Dekantierer 0,75 l Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 1137800234 Karaffe, Krug & Flasche Dekantierer 0,75 l Transparent
Villeroy & Boch 1137800234 Karaffe, Krug & Flasche Dekantierer 0,75 l Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62925710
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1137800234
EAN/GTIN:
     4003686209435
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Dekantierer
Volumen (l)
0.75 l
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Form
Rund
Deckel
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
160 mm
Höhe
283 mm
Gewicht
790 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.