Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergner BG-3190 Kartoffelstampfer Edelstahl Traditioneller Kartoffelstampfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bergner BG-3190 Kartoffelstampfer Edelstahl Traditioneller Kartoffelstampfer
Bergner BG-3190 Kartoffelstampfer Edelstahl Traditioneller Kartoffelstampfer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-63046342
Hersteller:
     Bergner
Herst.-Nr.:
     BG-3190
EAN/GTIN:
     6924691360165
Suchbegriffe:
Kartoffel-Stampfer
Kartoffelstampfer
kartoffel stampfer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Traditioneller Kartoffelstampfer
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängender Ring
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
290 mm
Tiefe
85 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.