Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10021837 Nachtschränkchen & Nachttisch Nachtständer Weiß, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10021837 Nachtschränkchen & Nachttisch Nachtständer Weiß, Holz
Relaxdays 10021837 Nachtschränkchen & Nachttisch Nachtständer Weiß, Holz
Relaxdays 10021837 Nachtschränkchen & Nachttisch Nachtständer Weiß, Holz
Relaxdays 10021837 Nachtschränkchen & Nachttisch Nachtständer Weiß, Holz
Relaxdays 10021837 Nachtschränkchen & Nachttisch Nachtständer Weiß, Holz
Relaxdays 10021837 Nachtschränkchen & Nachttisch Nachtständer Weiß, Holz
Relaxdays 10021837 Nachtschränkchen & Nachttisch Nachtständer Weiß, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-63233336
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021837
EAN/GTIN:
     4052025218379
Der weiße Nachttisch bietet Ihnen extra viel Stauraum durch das große Türfach. Dort können Sie Decken, Ihre liebsten Schlafanzüge oder gute Bettlektüre unterbringen. Das offene kleine Fach ist ideal zum Ablegen Ihrer Brille oder zum Aufladen Ihres Handys, da das Ladekabel durch das Loch in der Rückwand gefädelt werden kann. Der robuste Nachtschrank verfügt über eine schöne Kiefernholzplatte. Auch die Beine sind aus dem stabilem Material. Durch den abgeschrägten Rand können Kleinigkeiten nicht vom Tisch fallen oder Ohrringe wegrollen.

Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Nachtständer
Produktfarbe
Weiß, Holz
Material
MDF-Platten, Pinienwald
Tragfähigkeit der Tischplatte
10 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
740 mm
Gewicht
14000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.