Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 4000530664297 Küchenmesser Edelstahl 1 Stück(e) Kochmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 4000530664297 Küchenmesser Edelstahl 1 Stück(e) Kochmesser
WMF 4000530664297 Küchenmesser Edelstahl 1 Stück(e) Kochmesser
WMF 4000530664297 Küchenmesser Edelstahl 1 Stück(e) Kochmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE9-63270753
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     4000530664297
EAN/GTIN:
     4000530664297
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
130 mm
Merkmale
Messertyp
Kochmesser
Material Messer
Edelstahl
Klingenfarbe
Schwarz
Handgrifffarbe
Schwarz
Ergonomischer Griff
Ja
Griff Eigenschaften
Ergonomisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.