Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kochgeschirr
>
Pfannen
>
Paellapfanne
>
Artikel
Bestron AHP1200 Elektrische Paella-Pfanne
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-63444651
Hersteller:
BESTRON
Herst.-Nr.:
AHP1200
EAN/GTIN:
8712184053711
Suchbegriffe:
Elektrische-Bratpfanne
Elektrische-Pfanne
Elektropfanne
Multi-Pfanne
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
40 mm
Merkmale
Form
Rund
Deckel enthalten
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Teflonbeschichtet
Ja
Materiallgriff
Kunststoff
Entnehmbare Pfanne
Ja
Deckelmaterial
Glas
Einfach zu säubern
Ja
... >
Kleine Küchengeräte
>
Elektrisches Kochgeschirr
>
Elektrische Paella-Pfannen
Weitere Suchbegriffe:
Multipfanne
,
Party-Pfanne
,
Partypfanne
,
Buffet-Pfanne
,
Buffetpfanne
,
Paella-Pfanne
,
Paellapfanne
,
elektrische bratpfanne
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,98*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen