Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820-1019843 Herst.-Nr.: 5015623 EAN/GTIN: 4013674003792 |
| |
|
| | |
| - 1,5V X-POWER Alkalinebatterie;
- Anwendungsgebiete: Taschenlampen, Spielsachen, Radios und ähnliche Geräte;
- Durchmesser: 25,8 mm;
- Höhe: 50 mm.
Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Typ | C / LR14 | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 2 Stück(e) | | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 25.8 mm | | Tiefe | 25.8 mm | | Höhe | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,33* | € 2,02* | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,45* | € 2,05* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,39* | € 2,09* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,53* | € 2,27* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,59* | € 2,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|